Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHX - Standkonvektor 2000W b.20m² 3St Thermost Ü-Schutz ws-sw

SHX
kopierenkopieren
SHX - Standkonvektor 2000W b.20m² 3St Thermost Ü-Schutz ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SHX07KV2000

  • Ausführung - Standard

  • Montageart - freistehend

  • Heizleistung - 2000 W

  • Leistungsregelung - mechanisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005151001723

Sonepar Artikelnummer

121009975

Hersteller Artikelnummer

SHX07KV2000

Hersteller Typ

SHX07KV2000

Hersteller Artikel Nr.:

SHX07KV2000

Ausführung:

Standard

Montageart:

freistehend

Heizleistung:

2000 W

Leistungsregelung:

mechanisch

Farbe:

weiß

Versorgungsspannung:

220 .. 240 V

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Breite:

530 mm

Höhe:

380 mm

Tiefe:

200 mm

Gewicht:

2 kg

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

2.000 kg

SHX Konvektorheizung 2000W SHX07KV2000 weiß/schwarz, Konvektor · 2000 Watt · 3 Heizstufen · Sicherheitsthermostat