Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHX - Wand-Heizstrahler 1200W b.20m² 2Stufen IP24 Ü-Schutz silber

SHX
kopierenkopieren
SHX - Wand-Heizstrahler 1200W b.20m² 2Stufen IP24 Ü-Schutz silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SHX70HS1200

  • Ausführung - Wandstrahler

  • Montageart - Aufbau

  • Spannung - 230 V

  • Anzahl der Heizstufen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005151001778

Sonepar Artikelnummer

121313389

Hersteller Artikelnummer

SHX70HS1200

Hersteller Typ

SHX70HS1200

Hersteller Artikel Nr.:

SHX70HS1200

Ausführung:

Wandstrahler

Montageart:

Aufbau

Spannung:

230 V

Anzahl der Heizstufen:

2

Max. Heizleistung:

1200 W

Schutzart (IP):

IP24

Min. Heizleistung:

600 W

Höhe:

135 mm

Breite:

538 mm

Tiefe:

115 mm

Farbe:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

1.200 kg

Heizstrahler mit Zugschnurschalter · zwei Quartz-Heizelemente · 1200 Watt · Wandmontage