SIB - ADR - 1F Kabelverschraubung M40 Ex d/e/tb Messing vern.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44708403
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Geeignet für Kabeldurchmesser - 19 .. 27 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3661458114373
Sonepar Artikelnummer
121403807
Hersteller Artikelnummer
44708403
Hersteller Typ
44708403
Hersteller Artikel Nr.:
44708403
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Geeignet für Kabeldurchmesser:
19 .. 27 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
48 mm
Sechskant Eckmaß:
51.6 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
Ja
Farbe:
Silber
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
Ja
Material Dichtung:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 200 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.370 kg


