SIB - ADR - 4F Kabelverschraubung M63 Ex d/e Messing vern.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92002207
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Geeignet für Kabeldurchmesser - 39 .. 54 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3661458338045
Sonepar Artikelnummer
121404002
Hersteller Artikelnummer
92002207
Hersteller Typ
92002207
Hersteller Artikel Nr.:
92002207
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Geeignet für Kabeldurchmesser:
39 .. 54 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
70 mm
Sechskant Eckmaß:
80.83 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
Ja
Farbe:
Silber
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
Ja
Material Dichtung:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Für bewehrte Kabel:
Ja
EMV-Ausführung:
Ja
Geschirmt:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
1.231 kg


