SIB - ADR - 4FS Kabelverschraubung M90 Ex d/e/tb Messing vern.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44815901
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 90
Geeignet für Kabeldurchmesser - 56 .. 73.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3661458163852
Sonepar Artikelnummer
121404040
Hersteller Artikelnummer
44815901
Hersteller Typ
44815901
Hersteller Artikel Nr.:
44815901
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
90
Geeignet für Kabeldurchmesser:
56 .. 73.5 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
2 mm
Gewindelänge:
20 mm
Schlüsselweite:
115 mm
Sechskant Eckmaß:
132.79 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
Ja
Farbe:
Silber
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
Ja
Material Dichtung:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Einsatztemperatur:
-60 .. 80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Für bewehrte Kabel:
Ja
EMV-Ausführung:
Ja
Geschirmt:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
3.121 kg


