Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - ADMS Adapter M20-NPT3/4'' Messing vernickelt

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - ADMS Adapter M20-NPT3/4'' Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004802

  • Gewindeart Innengewinde - NPT

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20

  • Werkstoff - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347040377

Sonepar Artikelnummer

121404045

Hersteller Artikelnummer

92004802

Hersteller Typ

92004802

Hersteller Artikel Nr.:

92004802

Gewindeart Innengewinde:

NPT

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

3/4 Zoll

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.051 kg

Schlüsselweite: 30mm, Gewindelänge: 7mm Gesamtlänge: 27mm Typ: A