Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - ADMS Adapter M20-PG11 Messing vernickelt

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - ADMS Adapter M20-PG11 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001104

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 11

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347015054

Sonepar Artikelnummer

121404046

Hersteller Artikelnummer

92001104

Hersteller Typ

92001104

Hersteller Artikel Nr.:

92001104

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß PG Innengewinde:

11

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.015 kg

Schlüsselweite: 22mm, Gewindelänge: 7mm Gesamtlänge: 18mm Typ: A