Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - ADMS Adapter M20-PG13 Messing vernickelt

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - ADMS Adapter M20-PG13 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88702481

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 13.5

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347000111

Sonepar Artikelnummer

121404047

Hersteller Artikelnummer

88702481

Hersteller Typ

88702481

Hersteller Artikel Nr.:

88702481

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

13.5

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.013 kg

Schlüsselweite: 22mm, Gewindelänge: 7mm Gesamtlänge: 19,5mm Typ: A