Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - ADMS Adapter M25-PG21 Messing vernickelt

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - ADMS Adapter M25-PG21 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095697

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 21

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121404049

Hersteller Artikelnummer

92095697

Hersteller Typ

92095697

Hersteller Artikel Nr.:

92095697

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

21

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.033 kg

Schlüsselweite: 32mm, Gewindelänge: 8mm Gesamtlänge: 23mm Typ: A