Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - ADMS Adapter M25-PG29 Messing vernickelt

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - ADMS Adapter M25-PG29 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000576

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 29

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347013494

Sonepar Artikelnummer

121404050

Hersteller Artikelnummer

92000576

Hersteller Typ

92000576

Hersteller Artikel Nr.:

92000576

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß PG Innengewinde:

29

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.054 kg

Schlüsselweite: 40mm, Gewindelänge: 8mm Gesamtlänge: 25mm Typ: A