Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - ADMS Adapter M32-PG29 Messing vernickelt

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - ADMS Adapter M32-PG29 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92009126

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 29

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347061938

Sonepar Artikelnummer

121404051

Hersteller Artikelnummer

92009126

Hersteller Typ

92009126

Hersteller Artikel Nr.:

92009126

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

29

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.046 kg

Schlüsselweite: 40mm, Gewindelänge: 8,5mm Gesamtlänge: 25mm Typ: A