Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - ADMS Adapter NPT 2''-M50 Ex d/e Messing vernickelt

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - ADMS Adapter NPT 2''-M50 Ex d/e Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004684

  • Gewindeart Innengewinde - NPT

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 50

  • Gewindeart Außengewinde - NPT

  • Werkstoff - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3661458373916

Sonepar Artikelnummer

121404057

Hersteller Artikelnummer

92004684

Hersteller Typ

92004684

Hersteller Artikel Nr.:

92004684

Gewindeart Innengewinde:

NPT

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

50

Gewindeart Außengewinde:

NPT

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

2 Zoll

Werkstoffgüte:

sonstige

Explosionsgeschützt:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.339 kg

Schlüsselweite: 64mm, Gewindelänge: 27mm Gesamtlänge: 36mm Für explosionsgeschütze Bereiche: Gerätegruppe: II Kategorie: 2 und 3, Atmosphäre: G / D, Zone: 1, 2, 21, 22 Nach Prüfnorm: Zertifikat LCIE 07 ATEX 0013 U EN 60079-0 (2012) + A11 (2013) (*1), EN 60079-7 (2007) EN 60079-31 (2014) (*2), EN 60079-1 (2014) (*3)