Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - ADMS Adapter NPT1/2''-M20 Messing vernickelt

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - ADMS Adapter NPT1/2''-M20 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92008769

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20

  • Gewindeart Außengewinde - NPT

  • Werkstoff - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121404059

Hersteller Artikelnummer

92008769

Hersteller Typ

92008769

Hersteller Artikel Nr.:

92008769

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

20

Gewindeart Außengewinde:

NPT

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.033 kg

Schlüsselweite: 23mm, Gewindelänge: 20mm Gesamtlänge: 30mm