Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - BLMS 13 Verschlussstopfen MS mit O-Ring

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - BLMS 13 Verschlussstopfen MS mit O-Ring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88703015

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347000692

Sonepar Artikelnummer

120377031

Hersteller Artikelnummer

88703015

Hersteller Typ

88703015

Hersteller Artikel Nr.:

88703015

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Farbe:

sonstige

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

1.41 mm

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.009 kg

Durchmesser: 22mm, Gesamtlänge: 8,5mmO-Ring Nitrile 70ShAEinsatzemperatur: -25°C bis +120°C