SIB - ADR - BLMS 16 Verschlussstopfen Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88782009
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347000722
Sonepar Artikelnummer
120043715
Hersteller Artikelnummer
88782009
Hersteller Typ
BLMS 16
Hersteller Artikel Nr.:
88782009
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.41 mm
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.012 kg


