SIB - ADR - BLMS 21 Verschlussstopfen Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88706000
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347000746
Sonepar Artikelnummer
120043716
Hersteller Artikelnummer
88706000
Hersteller Typ
BLMS 3121
Hersteller Artikel Nr.:
88706000
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.587 mm
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.020 kg


