SIB - ADR - BLMS Blindstopfen M12 Edelstahl 316L+OR IP68 6kant, Gewindelänge: 7mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000549
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347013876
Sonepar Artikelnummer
121404312
Hersteller Artikelnummer
92000549
Hersteller Typ
92000549
Hersteller Artikel Nr.:
92000549
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-25 .. 120 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73072910
Gewicht:
0.005 kg


