SIB - ADR - BLMS Blindstopfen M16 Ex d/e/tD Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92010057
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3661458500367
Sonepar Artikelnummer
121404320
Hersteller Artikelnummer
92010057
Hersteller Typ
92010057
Hersteller Artikel Nr.:
92010057
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.025 kg


