SIB - ADR - BLMS Blindstopfen M16 Messing vernickelt+OR IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92010145
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347080250
Sonepar Artikelnummer
121404322
Hersteller Artikelnummer
92010145
Hersteller Typ
92010145
Hersteller Artikel Nr.:
92010145
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-25 .. 120 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.012 kg


