SIB - ADR - BLMS Blindstopfen M20 Edelstahl 316L+OR IP68 6kant, Gewindelänge: 7mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000551
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347013487
Sonepar Artikelnummer
121404323
Hersteller Artikelnummer
92000551
Hersteller Typ
92000551
Hersteller Artikel Nr.:
92000551
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-25 .. 120 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73072910
Gewicht:
0.130 kg


