Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - BLMS Blindstopfen M25 Ex d/e/tD Edelstahl 316L

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - BLMS Blindstopfen M25 Ex d/e/tD Edelstahl 316L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92005270

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3661458500602

Sonepar Artikelnummer

121404331

Hersteller Artikelnummer

92005270

Hersteller Typ

92005270

Hersteller Artikel Nr.:

92005270

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

Ja

Schlagfest:

Ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Einsatztemperatur:

-40 .. 100 °C

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73072910

Gewicht:

0.460 kg

Gesamtlänge: 16mm Material Verschraubungskörper:Edelstahl 316L Flachdichtung und Oring:Nitril Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Für explosionsgeschütze Bereiche: Gerätegruppe: II Kategorie: 2 und 3, Atmosphäre: G / D, Zone: 1, 2, 21, 22 Nach Prüfnorm: Zertifikat LCIE-02-ATEX-0038-U-02 EN 60079-0:2012 + A11:2013, EN 60079-7:2007) EN 60079-31 :2009