SIB - ADR - BLMS Blindstopfen M32 Ex e Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000828
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3661458152443
Sonepar Artikelnummer
121404340
Hersteller Artikelnummer
92000828
Hersteller Typ
92000828
Hersteller Artikel Nr.:
92000828
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.052 kg


