SIB - ADR - BLMS Blindstopfen M75 Messing vernickelt +OR IP68 Rund, Gewindelänge: 11mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92096257
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 75
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3661458367076
Sonepar Artikelnummer
121404363
Hersteller Artikelnummer
92096257
Hersteller Typ
92096257
Hersteller Artikel Nr.:
92096257
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
75
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
2 mm
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-25 .. 120 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.141 kg


