SIB - ADR - BLMS Blindstopfen NPT 1'' Ex d/e Messing vernickelt Rund, Innen 6-kant, SW 18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88161599
Gewindeart - NPT
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Oberflächenschutz - vernickelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3661458207624
Sonepar Artikelnummer
121404368
Hersteller Artikelnummer
88161599
Hersteller Typ
88161599
Hersteller Artikel Nr.:
88161599
Gewindeart:
NPT
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 Zoll
Gewindesteigung:
1.814 mm
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Einsatztemperatur:
-20 .. 80 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.095 kg


