SIB - ADR - BLMS Blindstopfen PG16 Messing vernickelt +OR IP68 Rund, Gewindelänge 6,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001926
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347016839
Sonepar Artikelnummer
121404372
Hersteller Artikelnummer
92001926
Hersteller Typ
92001926
Hersteller Artikel Nr.:
92001926
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.41 mm
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-25 .. 120 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.012 kg


