Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - BLPO 16 ISO Blindstopfen RAL7001

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - BLPO 16 ISO Blindstopfen RAL7001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89899833

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347000913

Sonepar Artikelnummer

120377049

Hersteller Artikelnummer

89899833

Hersteller Typ

89899833

Hersteller Artikel Nr.:

89899833

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Ja

Schlagfest:

Nein

RAL-Nummer:

7001

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.001 kg

Gesamtlänge: 8mmMaterial: Polyamid 6 +25% G.VTemperaturbereich: -30°C bis +120°C