SIB - ADR - BLPO Blindstopfen M16 PA6 6-kant RAL7035 IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88719933
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347000494
Sonepar Artikelnummer
121404376
Hersteller Artikelnummer
88719933
Hersteller Typ
88719933
Hersteller Artikel Nr.:
88719933
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-30 .. 120 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.002 kg


