SIB - ADR - BLPO Blindstopfen M32 PA6 6-kant RAL7035 IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92009681
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347070381
Sonepar Artikelnummer
121404384
Hersteller Artikelnummer
92009681
Hersteller Typ
92009681
Hersteller Artikel Nr.:
92009681
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-30 .. 120 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.009 kg


