SIB - ADR - BLPO Blindstopfen M40 PA6 6-kant RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92009682
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347070404
Sonepar Artikelnummer
121404387
Hersteller Artikelnummer
92009682
Hersteller Typ
92009682
Hersteller Artikel Nr.:
92009682
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-30 .. 120 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.013 kg


