SIB - ADR - BLPO Blindstopfen M50 PA6 rund RAL7001 IP65 Durchmesser 55mm, Gewindelänge 12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000019
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347001088
Sonepar Artikelnummer
121404391
Hersteller Artikelnummer
92000019
Hersteller Typ
92000019
Hersteller Artikel Nr.:
92000019
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
RAL-Nummer:
7001
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-30 .. 120 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.013 kg


