SIB - ADR - BLPO Blindstopfen M63 Ex e PA6 6-kant RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000107
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3661458323096
Sonepar Artikelnummer
121404394
Hersteller Artikelnummer
92000107
Hersteller Typ
92000107
Hersteller Artikel Nr.:
92000107
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
RAL-Nummer:
9005
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Einsatztemperatur:
-20 .. 55 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.040 kg


