SIB - ADR - BS Blindstift M12-PG7 PE Transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001186
Nenndurchmesser - 12 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347018635
Sonepar Artikelnummer
120511563
Hersteller Artikelnummer
92001186
Hersteller Typ
92001186
Hersteller Artikel Nr.:
92001186
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Nenngröße PG:
7
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.001 kg


