SIB - ADR - BS Blindstift M16-PG11 PE Transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001201
Nenndurchmesser - 16 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347015863
Sonepar Artikelnummer
120511564
Hersteller Artikelnummer
92001201
Hersteller Typ
92001201
Hersteller Artikel Nr.:
92001201
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Nenngröße PG:
11
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.001 kg


