SIB - ADR - BS Blindstift M16-PG9 EPDM schwarz 8mm Durchmesser 8mm, Länge 20mm, B=11mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92010704
Nenndurchmesser - 16 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347115228
Sonepar Artikelnummer
121404399
Hersteller Artikelnummer
92010704
Hersteller Typ
92010704
Hersteller Artikel Nr.:
92010704
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenngröße PG:
9
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


