SIB - ADR - BS Blindstift M16-PG9 PE Transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001200
Nenndurchmesser - 16 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347015740
Sonepar Artikelnummer
120511565
Hersteller Artikelnummer
92001200
Hersteller Typ
92001200
Hersteller Artikel Nr.:
92001200
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Nenngröße PG:
9
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.001 kg


