SIB - ADR - BS Blindstift M20-PG13 PE Transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000288
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347001125
Sonepar Artikelnummer
120511566
Hersteller Artikelnummer
92000288
Hersteller Typ
92000288
Hersteller Artikel Nr.:
92000288
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Nenngröße PG:
13
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.001 kg


