SIB - ADR - BS Blindstift M20-PG16 PE Transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001202
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 14 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347016907
Sonepar Artikelnummer
120511567
Hersteller Artikelnummer
92001202
Hersteller Typ
92001202
Hersteller Artikel Nr.:
92001202
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
14 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Nenngröße PG:
16
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.002 kg


