SIB - ADR - BS Blindstift M25-PG21 PE Transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000289
Nenndurchmesser - 12 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 17 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347001132
Sonepar Artikelnummer
120511568
Hersteller Artikelnummer
92000289
Hersteller Typ
92000289
Hersteller Artikel Nr.:
92000289
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Nenngröße PG:
21
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.002 kg


