SIB - ADR - BS Blindstift M32-PG29 PE Transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001203
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 24 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347015757
Sonepar Artikelnummer
120511569
Hersteller Artikelnummer
92001203
Hersteller Typ
92001203
Hersteller Artikel Nr.:
92001203
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
24 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Nenngröße PG:
29
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.004 kg


