SIB - ADR - BS Blindstift M40-PG36 PE Transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001204
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347016891
Sonepar Artikelnummer
120511570
Hersteller Artikelnummer
92001204
Hersteller Typ
92001204
Hersteller Artikel Nr.:
92001204
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Nenngröße PG:
36
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.004 kg


