SIB - ADR - BS Blindstift M50-PG42 PE Transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001205
Nenndurchmesser - 50 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 39 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347016914
Sonepar Artikelnummer
120511571
Hersteller Artikelnummer
92001205
Hersteller Typ
92001205
Hersteller Artikel Nr.:
92001205
Nenndurchmesser:
50 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
39 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Nenngröße PG:
42
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.007 kg


