SIB - ADR - BS Blindstift M63-PG48 PE Transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001206
Nenndurchmesser - 63 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 45 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347016976
Sonepar Artikelnummer
120511572
Hersteller Artikelnummer
92001206
Hersteller Typ
92001206
Hersteller Artikel Nr.:
92001206
Nenndurchmesser:
63 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Nenngröße PG:
48
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.007 kg


