Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - BS Blindstift PG13 PG16 M20 EPDM schwarz 12mm

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - BS Blindstift PG13 PG16 M20 EPDM schwarz 12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010719

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Dichtbereich - 12 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347115327

Sonepar Artikelnummer

121404400

Hersteller Artikelnummer

92010719

Hersteller Typ

92010719

Hersteller Artikel Nr.:

92010719

Nenndurchmesser:

12 mm

Ausführung:

geschlossen

Dichtbereich:

12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenngröße PG:

13

RAL-Nummer:

9005

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.005 kg

Material: EPDMTemperaturbereichbereich: -40 bis +130°CKopfdurchmesser: 15mmKlemmbereich der KV prüfen ob Durchmesser passt!