SIB - ADR - BS Blindstift PG21 M25 EPDM schwarz 15mm Durchmesser 15mm, Länge 22mm, B=18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92010703
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347115198
Sonepar Artikelnummer
121404401
Hersteller Artikelnummer
92010703
Hersteller Typ
92010703
Hersteller Artikel Nr.:
92010703
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenngröße PG:
21
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.005 kg


