SIB - ADR - Dosenklemme mit Befestigungslasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88708501
Bemessungsstrom In - 40 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Polzahl - 1
Anzahl der Klemmstellen je Pol - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9008347003556
Sonepar Artikelnummer
120072689
Hersteller Artikelnummer
88708501
Hersteller Typ
K 116
Hersteller Artikel Nr.:
88708501
Bemessungsstrom In:
40 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Breite:
14 mm
Tiefe:
12 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg


