SIB - ADR - Dosenklemme mit Befestigungslasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88708604
Bemessungsstrom In - 63 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Polzahl - 1
Anzahl der Klemmstellen je Pol - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9008347003570
Sonepar Artikelnummer
120072690
Hersteller Artikelnummer
88708604
Hersteller Typ
K 125
Hersteller Artikel Nr.:
88708604
Bemessungsstrom In:
63 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Breite:
17.5 mm
Tiefe:
14 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.014 kg


