SIB - ADR - Dosenklemme mit Befestigungslasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88708700
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol - 1
Breite - 21 mm
Tiefe - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347003594
Sonepar Artikelnummer
120072691
Hersteller Artikelnummer
88708700
Hersteller Typ
K 135
Hersteller Artikel Nr.:
88708700
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Breite:
21 mm
Tiefe:
17.5 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.029 kg


