Startseite
Nicht rückgabefähig

SIB - ADR - DS Blindscheibe M16 IM1 für POWTL für Staubschutz aus Schaumkunststoff

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - DS Blindscheibe M16 IM1 für POWTL für Staubschutz aus Schaumkunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001123

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch

  • Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Geeignet für Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347015856

Sonepar Artikelnummer

121404481

Hersteller Artikelnummer

92001123

Hersteller Typ

92001123

Hersteller Artikel Nr.:

92001123

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

metrisch

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Geeignet für Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.001 kg

Material: Polyethylen IM1 Durchmesser: 13,8mm, Höhe: 3mm Einsatztemperaturbereich: -80° bis +100°C Anwendungsbereich: Als Staubschutz unter der Hutmutter von Kabelverschraubungen