Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - DS Blindscheibe M20 IM1 für POWTL für Staubschutz aus Schaumkunststoff

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - DS Blindscheibe M20 IM1 für POWTL für Staubschutz aus Schaumkunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89899765

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch

  • Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Geeignet für Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347001156

Sonepar Artikelnummer

121404482

Hersteller Artikelnummer

89899765

Hersteller Typ

89899765

Hersteller Artikel Nr.:

89899765

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

metrisch

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Geeignet für Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.001 kg

Material: Polyethylen IM1 Durchmesser: 19mm, Höhe: 3mm Einsatztemperaturbereich: -80° bis +100°C Anwendungsbereich: Als Staubschutz unter der Hutmutter von Kabelverschraubungen