Startseite
Nicht rückgabefähig

SIB - ADR - DS Blindscheibe M25 IM1 für POWTL (PG21) für Staubschutz aus Schaumkunststoff

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - DS Blindscheibe M25 IM1 für POWTL (PG21)  für Staubschutz aus Schaumkunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001313

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch

  • Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Geeignet für Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347001163

Sonepar Artikelnummer

121404483

Hersteller Artikelnummer

92001313

Hersteller Typ

92001313

Hersteller Artikel Nr.:

92001313

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

metrisch

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Geeignet für Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.001 kg

Material: Polyethylen IM1 Durchmesser: 27mm, Höhe: 3mm Einsatztemperaturbereich: -80° bis +100°C Anwendungsbereich: Als Staubschutz unter der Hutmutter von Kabelverschraubungen